Precizinis skutiklis su keičiama geležte Įrankių plienas

Prekės Nr.: 836400
reikia užklausti
Yra sandėlyje
705 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Pasiūlymai

    Rinkinys už geresnę kainą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Geležtės ilgis 80 mm
    Geležtės plotis 4,2 mm
    visas ilgis 120 mm
    Rankenos modelis 6-briaunis 12 mm
    Geležtės medžiaga WS
    Keičiama geležtė taip
    Produkto rūšis Skutikliai

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 836400
    EAN / GTIN 7290003236701
    Gamintojo numeris SC8000

    Aprašymas

    Modelis:

    Lengvo metalo laikiklis (120 mm ilgio) su spyruokline įvore ir keičiama, perstumiama tribriaune profiline įvore iš specialaus įrankinio plieno arba kietlydinio. Geležtė ištraukiama ir galandama per visą ilgį.

    Pastaba:

    Taip pat žr. ir skutimo geležtes Nr. 839677 / 839678.