Apvalus skylmušis su atraminiu guoliu 16,5 mm

Prekės Nr.: 834100 16,5
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pramuštuvo ⌀ (kiaurymės ⌀ ) (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pramuštuvo ⌀ (skylės ⌀ ) 16,5 mm
metriniam sriegiui pagal DIN EN 60423 M 16×1,5
Suspaudimo varžtas M10×1×45
paruošiamosios skylės ⌀ 11 mm
Suspaudimo varžto rakto dydis 17 mm
kai medžiagos storis (plieno lakštas 37) 1,75 mm
nerūdijančio plieno lakštams priklausomai nuo tvirtumo iki 1,25 mm
Produkto rūšis Įrankis kiaurymėms

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 834100 16,5
EAN / GTIN 2050001002518

Aprašymas

Modelis:

Sudarytas iš matricos, pramuštuvo ir suspaudimo varžto.
Su atraminiu guoliu = kad lengviau būtų dirbti veržliarakčiu. Sumažinus trintį tarp skylmušio ir varžto, reikia mažiau jėgos.

Paskirtis:

Pramušti įvairias medžiagas, pvz., lakštinį plieną, V2A, aliuminio, vario ir kt. lakštus. Ypač tinka sunkiai prieinamose vietose (pvz., dideliuose skardos lakštuose, skirstymo spintose, skydinėse, paskirstymo dėžutėse, prietaisų skydeliuose, plautuvėse, kėbuluose ir t. t.). Netinka vamzdžių apdirbimui. Suspaudimo varžtą ir matricą dirbant būtina tepti.
Kaip dirbti:
a) veržliarakčiu.
b) rankiniu hidrauliniu įtaisu Nr. 834655 dyd. 1.
c) rankiniu hidrauliniu siurbliu Nr. 834700. Nuo ⌀ 50 rekomenduojama naudotis rankiniu hidrauliniu siurbliu.

Apdirbama medžiaga:

Specialus įrankių plienas, juodintas.

Pastaba:

  • Naudojant su hidrauliniais prietaisais, suspaudimo varžtą reikia pakeisti įtempimo varžtu Nr. 834070 (specialus priedas).
  • Dyd. 32 ir 35 plautuvių iš nerūdijančiojo plieno perforavimui, kad būtų galima pritvirtinti 1/2 colio maišytuvus.