Atsarginis atraminio guolio varžtas apvaliems skylmušiams 20/90 mm

Prekės Nr.: 834060 20/90
reikia užklausti
Yra sandėlyje
17 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Sriegio ⌀ / ilgis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Varžto matmenys M20×1,5×90
Rakto dydis 30 mm
tinka apvaliems skylmušiams, kurių ⌀ 70−80 mm
Produkto rūšis Varžtas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 834060 20/90
EAN / GTIN 2050000996795
Gamintojo numeris 834060 20/90

Aprašymas

Modelis:

Metrinis sriegis.

Tinka:

Apvalus skylmušis Nr. 834000, 834100 ir 834160.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį