Atsarginis atraminio guolio varžtas apvaliems skylmušiams, Sriegio ⌀ / ilgis: 16/70mm

Prekės Nr.: 834060 16/70
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
22 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Sriegio ⌀ / ilgis (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Varžto matmenys M16×1,5×70
Rakto dydis 24 mm
tinka apvaliems skylmušiams, kurių ⌀ 40,5−45 mm
Produkto rūšis Varžtas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 834060 16/70
EAN / GTIN 2050000996764
Gamintojo numeris 834060 16/70
Gamintojas Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Metrinis sriegis.

Tinka:

Apvalus skylmušis Nr. 834000, 834100 ir 834160.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį