Atsarginis suspaudimo varžtas apvaliems skylmušiams 6/30 mm

Prekės Nr.: 834040 6/30
reikia užklausti
Yra sandėlyje
35 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Sriegio ⌀ / ilgis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Pasiūlymai

    Rinkinys už geresnę kainą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Varžto matmenys M6×30
    Rakto dydis Vidinis šešiabriaunis dyd. 5 mm
    tinka apvaliems skylmušiams, kurių ⌀ 12,5 mm
    Produkto rūšis Varžtas

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 834040 6/30
    EAN / GTIN 2050000996658
    Gamintojo numeris 834040 6/30

    Aprašymas

    Modelis:

    Metrinis sriegis.

    Tinka:

    Apvalus skylmušis Nr. 834000.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį