Vamzdžių pjoviklis INOX (VA) / varis

Prekės Nr.: 819475
reikia užklausti
Yra sandėlyje
77 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pjovimo ratuko ⌀ 22 mm
Pjovimo ratuko plotis 8 mm
Pjovimo ratuko kiaurymė 8 mm
vamzdžiams, kurių išorinis ⌀ 6 mm - 65 mm
Produkto rūšis Vamzdžių pjoviklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 819475
EAN / GTIN 095691318039
Gamintojo numeris 31803

Aprašymas

Modelis:

Tvirta konstrukcija atlaiko dideles apkrovas, 6 arba 12 kreipiamųjų ratukų užtikrina pjūvių preciziškumą. Ypač greitas ir jėgas tausojantis darbas kreipiamaisiais ir pjovimo ratukais su rutuliniais guoliais. Su atsarginiu pjovimo ratuku.

Paskirtis:

Specialiai skirtas pjauti nerūdijančio plieno ir cinkuotus C plieno vamzdžius (sienelių storis iki 3 mm), tačiau tinka ir aliumininiams bei variniams vamzdžiams.