Nerūdijančiojo plieno vidinis / išorinis užvartų nuėmiklis 35 mm

Prekės Nr.: 814920 35
reikia užklausti
Yra sandėlyje
92 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Vamzdžiams, kurių ⌀ iki (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    vamzdžių ⌀ 8 mm - 35 mm
    Paskirtis Inox; Plienas; Varis; Aliuminis
    Medžiaga grūdintas specialus plienas
    Korpuso medžiaga Anoduotas aliuminis
    galima nuimti užvartas mašininiu būdu ne
    Produkto rūšis Užvartų nuėmikliai

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 814920 35
    EAN / GTIN 4044942021057
    Gamintojo numeris 113825 A

    Aprašymas

    Modelis:

    Korpusas iš anoduoto aliuminio, užvartų nuėmiklio kūgis iš grūdinto specialaus plieno.

    Paskirtis:

    Profesionalus užvartų nuėmimas iš vidaus ir išorėje nuo specialaus plieno, plieninių, varinių, plastikinių ir aliuminių vamzdžių.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį