{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo ratuko ⌀ | 19 mm | |
Pjovimo ratuko plotis | 5 mm | |
Pjovimo ratuko kiaurymė | 5 mm | |
vamzdžiams, kurių išorinis ⌀ | 3 mm - 35 mm | |
Kreipiamųjų ratukų skaičius | 4 | |
Pjovimo ratukų skaičius | 1 | |
tinka žaliavai | Aliuminis; Varis; Plienas | |
su terkšlės funkcija | ne | |
Produkto rūšis | Vamzdžių pjoviklis |
Produkto numeris | 818505 35 | |
EAN / GTIN | 4018754329380 | |
Gamintojo numeris | 60031000 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
Kompaktiškas vamzdžių pjoviklis, Kai ⌀ iki: 35mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
41 vnt. yra sandėlyje
86,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
467 vnt. yra sandėlyje
58,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
345 vnt. yra sandėlyje
44,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo ratuko kiaurymė | 5 mm | 4,85 mm | 5 mm |
Pjovimo ratuko plotis | 5 mm | 6,2 mm | 5 mm |
Pjovimo ratuko ⌀ | 19 mm | 19 mm | 20 mm |
vamzdžiams, kurių išorinis ⌀ | 3 mm - 35 mm | 3 mm - 35 mm | 3 mm - 35 mm |
Produkto rūšis | Vamzdžių pjoviklis | Vamzdžių pjoviklis | Vamzdžių pjoviklis |