{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo ratuko ⌀ | 19 mm | |
Pjovimo ratuko plotis | 6,2 mm | |
Pjovimo ratuko kiaurymė | 4,85 mm | |
vamzdžiams, kurių išorinis ⌀ | 3 mm - 35 mm | |
Ilgis | 165 mm | |
Plotis | 65 mm | |
Kreipiamųjų ratukų skaičius | 4 | |
Pjovimo ratukų skaičius | 1 | |
Aukštis | 40 mm | |
Svoris | 335 g | |
tinka žaliavai | VA; Aliuminis; žalvaris; Varis | |
su terkšlės funkcija | ne | |
Produkto rūšis | Vamzdžių pjoviklis |
Produkto numeris | 818100 | |
EAN / GTIN | 4045197595638 | |
Gamintojo numeris | 818100 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Universalus kompaktiškas vamzdžių pjoviklis
reikia užklausti
Yra sandėlyje
466 vnt. yra sandėlyje
58,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
340 vnt. yra sandėlyje
44,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo ratuko kiaurymė | 4,85 mm | 5 mm |
Pjovimo ratuko plotis | 6,2 mm | 5 mm |
Pjovimo ratuko ⌀ | 19 mm | 20 mm |
vamzdžiams, kurių išorinis ⌀ | 3 mm - 35 mm | 3 mm - 35 mm |
Produkto rūšis | Vamzdžių pjoviklis | Vamzdžių pjoviklis |