Kabelių įtraukimo virvė iš stiklo pluošto GF3 plastikinėje dėžėje 50 m

Prekės Nr.: 814867 50
reikia užklausti
Yra sandėlyje
13 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Juostos ilgis (m) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Juostos ilgis 50 m
    Maksimali įkabinimo juostos apkrova 4,5 kN
    Didžiausia įkabinamo diržo jungties apkrova – įvorės maks. 1,3 kN
    Produkto rūšis Kabelių įtraukimo įrankiai

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 814867 50
    EAN / GTIN 9120045477160
    Gamintojo numeris 10198

    Aprašymas

    Modelis:

    3 mm storio stiklo pluošto virvė, atspari tempimui ir tuo pačiu labai lanksti; puikiai tinka kabeliui pratempti sudėtingomis sąlygomis jau patiestuose vamzdžiuose arba kai vamzdžiai yra labai vingiuoti.
    Ergonomiška laikymo ir nešimo rankena. Patentuotas kreipiamasis antgalis su apsauga nuo susisukimo ir užlenkimo (2 x išorinis sriegis ⌀ RTG 6 mm). Automatinis atgalinės eigos saugiklis. Neslystanti danga. Tinka statybvietėse, atsparus vandeniui ir dulkėms, atsparus smūgiams. Galimas iki 38 mm spindulio.
    Taip pat suderinamas su RUNPOCAM RC2 (Nr. 814878) ir bazalto strypais (Nr. 814877).

    Tiekiama:

    Su priedais saugiai uždaromoje dėžutėje: 1 lankstus kreipiamasis antgalis (Runpo slankiklis) su apsauga nuo susisukimo, 1 galinės įvorės RTG ⌀ 6 mm, 1 pagalbinė traukimo priemonė, 1 specialūs klijai 3 g, 1 kabelio traukimo virvė (⌀ 14 mm išorėje), 6 lipnios įvorės ⌀ 3 mm, 3 ąselės ⌀ 7 mm, 1 lemputė ⌀ 11 mm, 1 jungiamoji įvorė, 2 montavimo raktas, 1 tabletės formos baterija CR2032.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Priedai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį