Bazaltinių lazdelių rinkinys Runposticks, 19 vnt. 10

Prekės Nr.: 814877 10
reikia užklausti
Yra sandėlyje
16 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Lazdelių skaičius Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Lazdelių skaičius 10
    Produkto rūšis Kabelių įtraukimo įrankiai

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 814877 10
    EAN / GTIN 9120045473100
    Gamintojo numeris 10020

    Aprašymas

    Modelis:

    Lanksčios bazaltinės lazdelės po 1 m ilgio, abiejuose galuose su nerūdijančiojo plieno sriegiais. Susukant lazdeles vieną su kita, galima individualiai reguliuoti ilgį.

    Paskirtis:

    Puikiai tinka darbams, kai vamzdis pakabinamose lubose arba po gipsinėmis plokštėmis.

    Tiekiama:

    10 bazaltinių lazdelių po 1 m ilgio (5×⌀7,5 mm (raudonos / kietos), 3×⌀ 5,5 mm (juodos / vidutinio kietumo), 2×⌀ 4,5 mm (geltonos / minkštos)), 1 lankstus kreipiamasis antgalis, 1 ypač stiprus magnetas, 1 rutulinė grandinėlė, 1 ąsa su žiedu, 1 kablys, 1 srieginis adapteris, 1 specialus slydimo kablys iš nerūdijančiojo plieno, 1 LED lemputė, 1 medžiaginė įmautė.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį