{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
visas ilgis | 255 mm | |
Norma | ISO 6787; ASME B107.8M-2003 | |
maksimalus rakto dydis | 33 mm | |
visas ilgis | 10 in | |
Žiočių padėtis | 15 laipsniai | |
Gamintojo metodas | preciziškai užgrūdintas ir apsaugotas nuo rūdžių | |
Medžiaga | Aukštos kokybės plieno lydinys | |
Paviršius | chromuotas | |
Svoris | 430 g | |
nekibirkščiuojantis | ne | |
Keičiamos lūpos | taip | |
Padalos | taip | |
Terkšlės funkcija | ne | |
Rankenos apvalkalas | taip | |
Produkto rūšis | Reguliuojamas veržliaraktis |
Produkto numeris | 813930 255 | |
EAN / GTIN | 7314150056361 | |
Gamintojo numeris | 9072 PC |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||
---|---|---|---|---|---|
Reguliuojamas veržliaraktis su pasukama žiauna, Visas ilgis: 255mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
61 vnt. yra sandėlyje
59,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 034 vnt. yra sandėlyje
24,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 989 vnt. yra sandėlyje
20,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
113 vnt. yra sandėlyje
19,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
51 vnt. yra sandėlyje
39,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
visas ilgis | 255 mm | 250 mm | 250 mm | 250 mm | 250 mm |
maksimalus rakto dydis | 33 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 28 mm |
Produkto rūšis | Reguliuojamas veržliaraktis | Reguliuojamas veržliaraktis | Reguliuojamas veržliaraktis | Reguliuojamas veržliaraktis | Reguliuojamas veržliaraktis |