Reguliuojamas veržliaraktis su pasukama žiauna 205 mm

Prekės Nr.: 813930 205
reikia užklausti
Yra sandėlyje
145 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Visas ilgis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

visas ilgis 205 mm
Norma ISO 6787; ASME B107.8M-2003
maksimalus rakto dydis 28 mm
visas ilgis 8 in
Žiočių padėtis 15 laipsniai
Gamintojo metodas preciziškai užgrūdintas ir apsaugotas nuo rūdžių
Medžiaga Aukštos kokybės plieno lydinys
Paviršius chromuotas
Svoris 272 g
nekibirkščiuojantis ne
Keičiamos lūpos taip
Padalos taip
Terkšlės funkcija ne
Rankenos apvalkalas taip
Produkto rūšis Reguliuojamas veržliaraktis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 813930 205
EAN / GTIN 7314150103447
Gamintojo numeris 9071 PC

Aprašymas

Modelis:

Su ergonomiška rankena iš termoplastinio elastomero. Žiočių padėtis 15°. Kaldintas štampavimo būdu, grūdintas ir chromuotas. Reguliuojamas veržliaraktis, pasukus judinamą, dantytą žiauną į vidų, virsta vamzdiniu raktu. Dantyta žiauna grūdinta induktyviu būdu, suimtą detalę laiko patikimai.

Standartas:

ISO 6787; ASME B107.8M-2003

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį