{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
visas ilgis | 450 mm | |
Norma | ISO 6787; DIN 3117; ASME B107.100 | |
maksimalus rakto dydis | 63 mm | |
visas ilgis | 18 in | |
Žiočių padėtis | 22,5 laipsniai | |
Paviršius | chromuotas | |
nekibirkščiuojantis | ne | |
Padalos | taip | |
Rankenos apvalkalas | ne | |
Produkto rūšis | Reguliuojamas veržliaraktis |
Produkto numeris | 813920 450 | |
EAN / GTIN | 3662424092237 | |
Gamintojo numeris | 101.18 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
Veržliaraktis, reguliuojamas per vidurį, Visas ilgis: 450mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
16 vnt. yra sandėlyje
213,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
372 vnt. yra sandėlyje
86,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
435 vnt. yra sandėlyje
73,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
nekibirkščiuojantis | ne | ne | ne |
visas ilgis | 18 in | 18 in | 18 in |
Rankenos apvalkalas | ne | taip | ne |
Žiočių padėtis | 22,5 laipsniai | 22 laipsniai | 22 laipsniai |
maksimalus rakto dydis | 63 mm | 55 mm | 55 mm |
Padalos | taip | taip | taip |
Produkto rūšis | Reguliuojamas veržliaraktis | Reguliuojamas veržliaraktis | Reguliuojamas veržliaraktis |