Veržliaraktis, reguliuojamas per vidurį 110 mm

Prekės Nr.: 813920 110
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
20 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Visas ilgis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

visas ilgis 110 mm
Norma ISO 6787; DIN 3117; ASME B107.100
maksimalus rakto dydis 17 mm
visas ilgis 4 in
Žiočių padėtis 22,5 laipsniai
Paviršius chromuotas
nekibirkščiuojantis ne
Padalos taip
Rankenos apvalkalas ne
Produkto rūšis Reguliuojamas veržliaraktis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 813920 110
EAN / GTIN 3662424092183
Gamintojo numeris 101.4

Aprašymas

Modelis:

Ergonomiškos formos, chromuotos. Žiočių padėtis 22,5°. Spartus ir laiką taupantis reguliavimo mechanizmas. Su metrine ir coline skale priekyje.

Standartas:

ISO 6787, DIN 3117, ASME B107.100

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį