Reguliuojami veržliarakčiai Joker 6004 Susireguliuojantis, izoliuotas VDE XS

Prekės Nr.: 813750 XS
reikia užklausti
Yra sandėlyje
13 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM
  • Medžiaga: chromo molibdeno plienas

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Pasiūlymai

    Rinkinys už geresnę kainą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Gamintojo pavadinimas 6004 Joker XS
    Užveržimo tarpas 7 mm - 10 mm
    Užveržimo tarpas 1/4 – 3/8 in
    visas ilgis 119 mm
    Medžiaga chromo molibdeno plienas
    Paviršius matinis chromuotas
    Produkto rūšis Replių raktas

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 813750 XS
    EAN / GTIN 4013288221797
    Gamintojo numeris 05020150001

    Aprašymas

    Modelis:

    • Lygiagrečios, glotnios žiaunos.
    • Naujas tolygus savireguliavimas dėl paprasto tvirtinimo šešiabriauniais varžtais ir veržlėmis.
    • Greitas ir paprastas priveržimas neišimant rakto dėl mechaninės terkšlės funkcijos.
    • Svirties mechanizmas paimant leidžia išvengti slydimo ir pažeidimų.
    • Ypač mažas vos 30° pasukimo atgal kampas dėl į kampą tvirtinamų prizmių.

    Izoliuota iki 1000 V pagal DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201. Saugumą padidina apsauga nuo slydimo priekinėje rankenos dalyje. Papildoma apsauga dėl paslankumo funkcijos, skirtos saugiam neizoliuotų lūpų atidarymui.

    Apdirbama medžiaga:

    Chromo molibdeno plienas, matinis, chromuotas.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį