Reguliuojami veržliarakčiai Joker 6004 Susireguliuojantis, izoliuotas VDE L

Prekės Nr.: 813750 L
reikia užklausti
Yra sandėlyje
17 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM
  • Medžiaga: chromo molibdeno plienas

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Rinkinys už geresnę kainą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas 6004 Joker L
Užveržimo tarpas 16 mm - 19 mm
Užveržimo tarpas 5/8 – 3/4 in
visas ilgis 226 mm
Medžiaga chromo molibdeno plienas
Paviršius matinis chromuotas
Produkto rūšis Replių raktas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 813750 L
EAN / GTIN 4013288221773
Gamintojo numeris 05020153001

Aprašymas

Modelis:

  • Lygiagrečios, glotnios žiaunos.
  • Naujas tolygus savireguliavimas dėl paprasto tvirtinimo šešiabriauniais varžtais ir veržlėmis.
  • Greitas ir paprastas priveržimas neišimant rakto dėl mechaninės terkšlės funkcijos.
  • Svirties mechanizmas paimant leidžia išvengti slydimo ir pažeidimų.
  • Ypač mažas vos 30° pasukimo atgal kampas dėl į kampą tvirtinamų prizmių.

Izoliuota iki 1000 V pagal DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201. Saugumą padidina apsauga nuo slydimo priekinėje rankenos dalyje. Papildoma apsauga dėl paslankumo funkcijos, skirtos saugiam neizoliuotų lūpų atidarymui.

Apdirbama medžiaga:

Chromo molibdeno plienas, matinis, chromuotas.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį