Reguliuojamas veržliaraktis 150 mm

Prekės Nr.: 813700 150
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
487 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Visas ilgis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Rinkinys už geresnę kainą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Žiočių ilgis 20 mm
Užveržimo tarpas 0 mm - 27 mm
visas ilgis 150 mm
Produkto rūšis Reguliuojamas veržliaraktis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 813700 150
EAN / GTIN 4003773069676
Gamintojo numeris 86 03 150

Aprašymas

Modelis:

Lygiagrečios, lygios žiaunos; chromuotas modelis.
Nustatyta padėtis fiksuojama mygtuko paspaudimu ir užveržimo svirtimi stipriai suspaudžiamos žiaunos. Eiga tarp užspaudžiamųjų paviršių leidžia dirbti terkšlės principu.
Reguliuojami veržliarakčiai chromuoti, rankenos padengtos plastiku.

Paskirtis:

Atsargiai suimami varžtai, veržlės, chromuotos detalės ir t. t.

Pastaba:

Kumštelius galima įsigyti Nr. 813725.