Replių − veržliarakčių rinkinys 5

Prekės Nr.: 813730 5
reikia užklausti
Yra sandėlyje
26 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Replių skaičius Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Produkto rūšis Reguliuojamas veržliaraktis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 813730 5
EAN / GTIN 4003773077817
Gamintojo numeris 00 19 55 S4

Aprašymas

Modelis:

Plonos formos, su dvigubos T profilio kotas (chromuotas). Žiočių padėtis 22°. Kaldintos štampavimo būdu ir sutvirtintos. Žiotys su skale.
Replės-veržliarakčiai chromuotos, rankenos padengtos plastiku.

Paskirtis:

Atsargiai suimami varžtai, veržlės, chromuotos detalės ir t.t.

Tiekiama:

Po 1 reguliuojamą veržliaraktį: Nr. 813700 dyd. 125; 150; 180; 250; 300
Sudėta į: Suvyniojamas dėklas

Pastaba:

Atsarginius kumštelius galima įsigyti Nr. 813725.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį