{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Juostos plotis | 11 mm | |
Užspaudimo plotis ⌀ | 106 mm - 145 mm | |
Svoris | 0,34 kg | |
Juostos ilgis | 480 mm | |
Juostos medžiaga | Aukštos kokybės plienas | |
Produkto rūšis | Vamzdinės replės |
Produkto numeris | 811550 11/480 | |
EAN / GTIN | 3148518275859 | |
Gamintojo numeris | U.48PLPB |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
Automatiškai užsiveržiantis juostinis raktas 11/480 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
23 vnt. yra sandėlyje
131,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
414 vnt. yra sandėlyje
46,30 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 196 vnt. yra sandėlyje
18,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
641 vnt. yra sandėlyje
43,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Juostos plotis | 11 mm | 27 mm | 20 mm | 25 mm |
Juostos ilgis | 480 mm | 930 mm | 600 mm | 820 mm |
visas koto ilgis | 300 mm | 225 mm | 280 mm | |
Svoris | 0,34 kg | |||
Užspaudimo plotis ⌀ | 106 mm - 145 mm | 230 mm | 160 mm | 220 mm |
Juostos medžiaga | Aukštos kokybės plienas | neslidus audinys | neslystantis gumuotas audinys | neslystantis gumuotas audinys |
Produkto rūšis | Vamzdinės replės | Vamzdinės replės | Vamzdinės replės | Vamzdinės replės |