{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Juostos plotis | 27 mm | |
visas koto ilgis | 300 mm | |
Užspaudimo plotis ⌀ | 1 in - 8 in | |
Užspaudimo plotis ⌀ | 230 mm | |
Juostos ilgis | 930 mm | |
Juostos medžiaga | neslidus audinys | |
Produkto rūšis | Vamzdinės replės |
Produkto numeris | 811400 27/930 | |
EAN / GTIN | 4045197225887 | |
Gamintojo numeris | 811400 27/930 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
Diržinis vamzdinis raktas, Juostos plotis / ilgis: 27/930mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
375 vnt. yra sandėlyje
46,30 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 065 vnt. yra sandėlyje
18,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
563 vnt. yra sandėlyje
43,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Juostos plotis | 27 mm | 20 mm | 25 mm |
Juostos ilgis | 930 mm | 600 mm | 820 mm |
visas koto ilgis | 300 mm | 225 mm | 280 mm |
Užspaudimo plotis ⌀ | 230 mm | 160 mm | 220 mm |
Juostos medžiaga | neslidus audinys | neslystantis gumuotas audinys | neslystantis gumuotas audinys |
Produkto rūšis | Vamzdinės replės | Vamzdinės replės | Vamzdinės replės |