Spiralinis grąžtas, 235 mm ilgio 18 mm

Prekės Nr.: 795510 18
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
18 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Grąžto ⌀ (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Grąžto ⌀ 18 mm
Spiralės ilgis 165 mm
visas ilgis 235 mm
Koto ⌀ 12 mm
Šešiabriaunis kotas 11 mm
Produkto rūšis Medienos grąžtas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 795510 18
EAN / GTIN 9002696165101
Gamintojo numeris 0084180235

Aprašymas

Modelis:

Su sriegimo viršūne ir rupaus pjovimo dantimi. Kotas tinkamas 13 mm griebtuvui.

Paskirtis:

Gilių kiaurymių gręžimui (pvz.: balkiuose / gegnėse).

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį