Spiralinis grąžtas, 235 mm ilgio 10 mm

Prekės Nr.: 795510 10
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
42 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Grąžto ⌀ (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Grąžto ⌀ 10 mm
    Spiralės ilgis 165 mm
    visas ilgis 235 mm
    Koto ⌀ 9 mm
    Šešiabriaunis kotas 8,4 mm
    Produkto rūšis Medienos grąžtas

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 795510 10
    EAN / GTIN 9002696165064
    Gamintojo numeris 0084100235

    Aprašymas

    Modelis:

    Su sriegimo viršūne ir rupaus pjovimo dantimi. Kotas tinkamas 13 mm griebtuvui.

    Paskirtis:

    Gilių kiaurymių gręžimui (pvz.: balkiuose / gegnėse).

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį