Kietlydinio smūginiai grąžtai „MX4“ SDS-plus 25X450 mm

Prekės Nr.: 789050 25X450
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ × visas ilgis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Ašmenys: HM
  • Darbas su smūgiu / be smūgio: Smūginis gręžimas
  • Kotas: SDS Plus

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

25 mm
visas ilgis 450 mm
Spiralės ilgis 400 mm
Ašmenys HM
Darbas su smūgiu / be smūgio Smūginis gręžimas
Kotas SDS Plus
Pjovimo briaunų skaičius Z 4
Produkto rūšis Akmens grąžtas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 789050 25X450
EAN / GTIN 4002395321025
Gamintojo numeris 4932356509

Aprašymas

Modelis:

Kvadratinio skerspjūvio gręžimo galvutė. 4 pjovimo briaunos padidina gręžimo greitį. Dvigubai patvaresnis nei modelis su 2 pjovimo briaunomis. 4 platūs sraigtiniai grioveliai. Aštresni kampai ir viršūnė:
Tikslesnis gręžimas, jokio slydimo, agresyvesnis apdirbant armuotą plieną.
PGM sertifikatas patvirtina kiaurymių gręžimą, kurios tiksliai tinka kaiščiams – tiek cheminiams, tiek mechaniniams inkarams.
Keturbriaunė, glotni, tvirta ir vientisa lituota kietmetalio plokštė. Naujas galvos dizainas kartu su smarkiai pasvirusiu viršūne leidžia pasiekti optimalų progresą atsitrenkiant į geležinę armatūrą.

Paskirtis:

Betono, natūralaus akmens ir mūro gręžimui − su maksimaliu patogumu. Žemas radialinis mušimas, puikiai tinka apskritoms kiaurymėms. 4 sraigtiniais grioveliais greitai pašalinamos gręžimo dulkės, mažas vibravimas ir didelis patvarumas. Nevarginantis darbas ir sumažintos apkrovos prietaisui.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


Kietlydinio smūginiai grąžtai „MX4“ SDS-plus  25X450 mm

Kietlydinio smūginiai grąžtai „MX4“ SDS-plus 25X450 mm

reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje
89,40 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje
66,40 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
17 vnt. yra sandėlyje
52,20 €
25 25 25
visas ilgis 450 450 450
Kotas SDS Plus SDS Plus SDS Plus
Ašmenys HM HM HM
Spiralės ilgis 400 400 400
Darbas su smūgiu / be smūgio Smūginis gręžimas Smūginis gręžimas Smūginis gręžimas
Produkto rūšis Akmens grąžtas Akmens grąžtas Akmens grąžtas

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį