Grąžtas betonui SDS-plus, ⌀ × visas ilgis: 25X450mm

Prekės Nr.: 789040 25X450
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
32 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ × visas ilgis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Ašmenys: HM
  • Darbas su smūgiu / be smūgio: Smūginis gręžimas
  • Kotas: SDS Plus

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

25 mm
Bendras ilgis 450 mm
Darbinis ilgis 400 mm
Ašmenys HM
Darbas su smūgiu / be smūgio Smūginis gręžimas
Kotas SDS Plus
Produkto rūšis Akmens grąžtas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 789040 25X450
EAN / GTIN 4062406135850
Gamintojo numeris 789040 25X450

Aprašymas

Modelis:

Kvadratinio skerspjūvio gręžimo galvutė. 4×90° geometrija su specialiai sukurtomis tolygiomis pjovimo briaunomis ir stabiliais peteliais užtikrina tikslias, nekintamų matmenų kiaurymes ir patikimus tvirtinimus. 4 spiralių grąžtai patogiam gręžimui su maža vibracija ir optimaliu kreipimu kiaurymėje. Radialiai suformuota sustiprinta apsauga: sumažėja sutvirtinimo kibimas ir pailgėja naudojimo trukmė.
Vientisa HM plokštelė su 4 pjovimo briaunomis įleidžiama į grąžto šerdį ir taip jos susijungia į visumą. Žymiai sumažėja lūžio tikimybė.

Privalumai:

  • Trumpi sraigtiniai grioveliai užtikrina puikų drožlių pasišalinimą.
  • Nusidėvėjimo žymės: įvertinama, ar įrankis dar tinkamas kiaurymėms gręžti.
  • 4×4 dizainas užtikrina tikslų radialinį mušimą ir sumažina nusidėvėjimą ir trinties nuostolius.

Paskirtis:

Betono, natūralaus akmens ir mūro gręžimui − su maksimaliu patogumu.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį