Grąžtas betonui SDS-plus 30X450 mm

Prekės Nr.: 789040 30X450
reikia užklausti
Yra sandėlyje
14 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ × visas ilgis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Ašmenys: HM
  • Darbas su smūgiu / be smūgio: Smūginis gręžimas
  • Kotas: SDS Plus

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

30 mm
visas ilgis 450 mm
Spiralės ilgis 400 mm
Ašmenys HM
Darbas su smūgiu / be smūgio Smūginis gręžimas
Kotas SDS Plus
Produkto rūšis Akmens grąžtas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 789040 30X450
EAN / GTIN 4062406135874
Gamintojo numeris 789040 30X450

Aprašymas

Modelis:

Kvadratinio skerspjūvio gręžimo galvutė. 4×90° geometrija su specialiai sukurtomis tolygiomis pjovimo briaunomis ir stabiliais peteliais užtikrina tikslias, nekintamų matmenų kiaurymes ir patikimus tvirtinimus. 4 spiralių grąžtai patogiam gręžimui su maža vibracija ir optimaliu kreipimu kiaurymėje. Radialiai suformuota sustiprinta apsauga: sumažėja sutvirtinimo kibimas ir pailgėja naudojimo trukmė.
3 dalių, tvirta HM plokštelė su sustiprinta centravimo viršūne. Tvirtos pagalbinės pjovimo briaunos ir palengvina varomąją jėgą ir tokiu būdu užtikrina patvarų darbą ir pastovų tikslumą.

Privalumai:

  • Trumpi sraigtiniai grioveliai užtikrina puikų drožlių pasišalinimą.
  • Nusidėvėjimo žymės: įvertinama, ar įrankis dar tinkamas kiaurymėms gręžti.
  • 4×4 dizainas užtikrina tikslų radialinį mušimą ir sumažina nusidėvėjimą ir trinties nuostolius.

Paskirtis:

Betono, natūralaus akmens ir mūro gręžimui − su maksimaliu patogumu.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį