Universalus grąžtas su kietlydinio plokštelėmis, Grąžto ⌀: 5mm

Prekės Nr.: 787070 5
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 673 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Grąžto ⌀ (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Ašmenys: HM
  • Darbas su smūgiu / be smūgio: draudžiamas smūginis gręžimas
  • Kotas: Cilindrinis kotas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Grąžto ⌀ 5 mm
Ašmenys HM
Darbas su smūgiu / be smūgio draudžiamas smūginis gręžimas
Kotas Cilindrinis kotas
Spiralės ilgis 50 mm
visas ilgis 85 mm
Produkto rūšis Universalus grąžtas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 787070 5
EAN / GTIN 4062406390860
Gamintojo numeris 787070 5

Aprašymas

Modelis:

Universalus grąžtas su ypač aštria kietmetalio plokštele, skirtas tiksliai gręžti įvairias medžiagas. Didelis spiralinis griovelis greitam gręžimo dulkių ir drožlių pašalinimui. Kotas iš pagerintos kokybės plieno.

Paskirtis:

Įvairiausių medžiagų gręžimui, taip pat ir vienos operacijos metu:
  • plytų, akytojo betono, lengvų statybinių medžiagų;
  • keraminių plytelių, keramikos, marmuro, stiklo;
  • metalo ir medžiagų deriniai vienos operacijos metu, pvz., montuojant langus arba sutvirtinant betoną.

Pastaba:

  • Dėmesio: naudoti tik gręžimui (be kalimo)!
  • Greitas gręžimas ir daugiau kiaurymių su viena akumuliatoriaus įkrova, negu su smūginiais grąžtais.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį