Universalių grąžtų rinkinys, Grąžtų skaičius: 7

Prekės Nr.: 787078 7
reikia užklausti
Yra sandėlyje
940 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Grąžtų skaičius Vnt. kaina su PVM
  • Ašmenys: HM
  • Darbas su smūgiu / be smūgio: draudžiamas smūginis gręžimas
  • Kotas: Cilindrinis kotas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Grąžtų skaičius 7
Ašmenys HM
Darbas su smūgiu / be smūgio draudžiamas smūginis gręžimas
Kotas Cilindrinis kotas
Grąžto ⌀ 4 mm - 10 mm
Produkto rūšis Universalus grąžtas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 787078 7
EAN / GTIN 4062406393311
Gamintojo numeris 787078 7

Aprašymas

Modelis:

Universalus grąžtas su ypač aštria kietmetalio plokštele, skirtas tiksliai gręžti įvairias medžiagas. Didelis spiralinis griovelis greitam gręžimo dulkių ir drožlių pašalinimui. Kotas iš pagerintos kokybės plieno.

Paskirtis:

Įvairiausių medžiagų gręžimui, taip pat ir vienos operacijos metu:
  • plytų, akytojo betono, lengvų statybinių medžiagų;
  • keraminių plytelių, keramikos, marmuro, stiklo;
  • metalo ir medžiagų deriniai vienos operacijos metu, pvz., montuojant langus arba sutvirtinant betoną.

Turinys:

Grąžtas Nr. 787070: po 1 vnt. dyd. 4; 5; 6; 6; 8; 8; 10

Pastaba:

  • Dėmesio: naudoti tik gręžimui (be kalimo)!
  • Greitas gręžimas ir daugiau kiaurymių su viena akumuliatoriaus įkrova, negu su smūginiais grąžtais.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį