Įkroviklis 1

Prekės Nr.: 770528 1
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Vieno akumuliatoriaus įkrovimo laikas 50 min - 100 min
Įėjimo įtampa 230 V
Išėjimo įtampa 14,4 V
Svoris 0,6 kg
Produkto rūšis Įkroviklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 770528 1
EAN / GTIN 4007081053525
Gamintojo numeris 1457282

Aprašymas

Tinka:

Ličio jonų greitai keičiamas akumuliatorius: Nr. 770527

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį