Akumuliatorinis aklinųjų kniedinių veržlių kniediklis FireBird®

Prekės Nr.: 770520
reikia užklausti
Yra sandėlyje
23 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Įmušimo jėga 13000 N
Akumuliatorių kiekis 1
Akumuliatoriaus rūšis Ličio jonai
Akumuliatoriaus talpa 2 Ah
Akumuliatoriaus įtampa 14,4 V
Svoris su akumuliatoriumi 2,1 kg
Maitinimas Varomas akumuliatoriaus energija
Produkto rūšis Aklinųjų kniedžių kniediklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 770520
EAN / GTIN 4007081260039
Gamintojo numeris 1457414

Aprašymas

Modelis:

Akumuliatorinis prietaisas aklinosioms kniedinėms veržlėms iki M10 aliuminiui, iki M8 plienui ir M6 nerūdijančiajam plienui.

Privalumai:

Labai našus, apdoroja daug vienetų vienu akumuliatoriaus įkrovimu. Paprasta ir saugus aklinųjų kniedinių veržlių įsukimas. Elektroninis įmušimo eigos nustatymo valdymas. Greitojo srieginių smaigalių keitimo sistema.

Tiekiama:

po 1 srieginį kotą ir antgalį M4, M5 ir M6, 1 vidinį šešiabriaunį raktą, 2 dvipusius veržliarakčius 24×27, ličio jonų akumuliatorių Nr. 770527 ir įkroviklį Nr. 770528 dyd. 1 plastikiniame lagamine.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį