Figūrinių skardos žirklių rinkinys 3 vnt.

Prekės Nr.: 767035
Rinkinio kaina 3 vnt. (34,33 € / 1 vnt.)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
30 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Produkto rūšis Žirklės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 767035
EAN / GTIN 4010220031254
Gamintojo numeris DSET16

Aprašymas

Modelis:

Su mikro dantimis. Žirklių galvutė iš nerūdijančiojo plieno (HRC 58 60), kojelės iš nerūdijančiojo plieno, nikeliuotos. 2-jų komponentų rankena su rankas tausojančiu, patogiu minkštos medžiagos įdėklu.
Pjovimo galia: skardos iki 1,8 mm; V2A skardos iki 1,2 mm.

Paskirtis:

Ištisiniams tiesiems ir figūriniams pjūviams.

Tiekiama:

Figūrinės skardos žirklės 767020 dyd. 240, 767025 dyd. 240 ir 767030 dyd. 240 medžiaginiame dėkle.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį