Skardos žirklės figūroms kirpti, su 2 komponentų rankena 240 mm

Prekės Nr.: 767030 240
reikia užklausti
Yra sandėlyje
60 vnt. yra sandėlyje

Pasiūlymai

Rinkinys už geresnę kainą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

visas ilgis 240 mm
Ašmenų ilgis 40 mm
Paskirtis tiesus pjovimas
Produkto rūšis Žirklės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 767030 240
EAN / GTIN 4010220001509
Gamintojo numeris D16S

Aprašymas

Modelis:

Su mikro dantimis. Žirklių galvutė iš nerūdijančiojo plieno (HRC 58 60), kojelės iš nerūdijančiojo plieno, nikeliuotos. 2-jų komponentų rankena su rankas tausojančiu, patogiu minkštos medžiagos įdėklu.
Pjovimo galia: skardos iki 1,8 mm; V2A skardos iki 1,2 mm.

Paskirtis:

Ištisiniams tiesiems ir figūriniams pjūviams.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tai galėtų Jus irgi dominti

Sukurti naują savo prekės numerį

Pakeisti savo prekės numerį

Remdamiesi prekės numeriais galite e-parduotuvėje susikurti savo vidinius prekės numerius.

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pridėti prie prekių sąrašo

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį