Vamzdinės replės, nekibirkščiuojančios 300 mm

Prekės Nr.: 759737 300
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

visas ilgis 300 mm
Šešiabriaunio užveržimo ribos 50 mm
Vamzdžių suspaudimo tarpas 2.1/8 in
Norma ISO 8976
Medžiaga Varis ir berilis
nekibirkščiuojantis taip
Produkto rūšis Vamzdinės replės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 759737 300
EAN / GTIN 7630027450057
Gamintojo numeris EC3000B

Aprašymas

Modelis:

Specialus Ampco legiravimas, atsparus korozijai ir antimagnetinis.
Rankenos neapvilktos.

Standartas:

ISO 8976

Apdirbama medžiaga:

Varis ir berilis

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Sukurti naują savo prekės numerį

Pakeisti savo prekės numerį

Remdamiesi prekės numeriais galite e-parduotuvėje susikurti savo vidinius prekės numerius.

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pridėti prie prekių sąrašo

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį