Vamzdinės replės, nekibirkščiuojančios, Visas ilgis: 250mm

Prekės Nr.: 759737 250
reikia užklausti
Yra sandėlyje
29 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Visas ilgis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

visas ilgis 250 mm
Šešiabriaunio užveržimo ribos 40 mm
Vamzdžių suspaudimo tarpas 1.1/2 in
Norma ISO 8976
Medžiaga Varis ir berilis
nekibirkščiuojantis taip
Produkto rūšis Vamzdinės replės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 759737 250
EAN / GTIN 7630027450033
Gamintojo numeris EC2500B

Aprašymas

Modelis:

Specialus Ampco legiravimas, atsparus korozijai ir antimagnetinis.
Rankenos apvilktos.

Standartas:

ISO 8976

Apdirbama medžiaga:

Varis ir berilis

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį