Lengvo metalo plaktukas 750 g

Prekės Nr.: 756500 750
reikia užklausti
Yra sandėlyje
32 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Svoris (g) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Svoris 750 g
Galvutės ilgis 100 mm
Galvos ⌀ 60 mm
Koto ilgis 350 mm
Produkto rūšis Plaktukas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 756500 750
EAN / GTIN 4039067045231
Gamintojo numeris 075 H/750 G

Aprašymas

Modelis:

Cilindrinis plaktuko korpusas iš pagerintos kokybės aliuminio. Su riešutmedžio kotu.

Paskirtis:

Skardai formuoti, lankstymo ir montavimo darbams.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį