Lengvo metalo plaktukas 500 g

Prekės Nr.: 756500 500
reikia užklausti
Yra sandėlyje
33 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Svoris (g) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Svoris 500 g
Galvutės ilgis 100 mm
Galvos ⌀ 50 mm
Koto ilgis 320 mm
Produkto rūšis Plaktukas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 756500 500
EAN / GTIN 4039067045224
Gamintojo numeris 075 H/500 G

Aprašymas

Modelis:

Cilindrinis plaktuko korpusas iš pagerintos kokybės aliuminio. Su riešutmedžio kotu.

Paskirtis:

Skardai formuoti, lankstymo ir montavimo darbams.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį