Medinis plaktukas 70 mm

Prekės Nr.: 756000 70
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
113 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Galvos ⌀ (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Galvutės ilgis 140 mm
Galvos ⌀ 70 mm
Koto ilgis 320 mm
Svoris 560 g
Žaliava Kotas Uosio mediena
Produkto rūšis Plaktukas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 756000 70
EAN / GTIN 2050001006295

Aprašymas

Modelis:

Plaktuko galvutė iš buko medienos su truputį užapvalintu paviršiumi. Metalinis apvalkalas saugo, kad galvutė nepertrūktų. Su uosiniu kotu.

Standartas:

panašu į DIN 7462 B

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį