Medinis plaktukas, Galvos ⌀: 60mm

Prekės Nr.: 756000 60
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Galvos ⌀ (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Galvutės ilgis 120 mm
Galvos ⌀ 60 mm
Koto ilgis 300 mm
Svoris 370 g
Žaliava Kotas Uosio mediena
Produkto rūšis Plaktukas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 756000 60
EAN / GTIN 2050001006288

Aprašymas

Modelis:

Plaktuko galvutė iš buko medienos su truputį užapvalintu paviršiumi. Metalinis apvalkalas saugo, kad galvutė nepertrūktų. Su uosiniu kotu.

Standartas:

panašu į DIN 7462 B

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį