Klijavimo plaktukas 4

Prekės Nr.: 755455 4
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Smūgiavimo korpuso ilgis 140 mm
Smūgiavimo korpuso ilgis plotis 70 mm
Bendras ilgis 280 mm
Svoris 1 300 g
Spalva balta
Produkto rūšis Plaktukas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 755455 4
EAN / GTIN 4000896127221
Gamintojo numeris 1959-4

Aprašymas

Modelis:

Lenkta, stabili plastikinė rankena. Smūgiavimo korpusas su elastinga užpildo mase medžiagas ir paviršius tausojantiems smūgiams. Idealiai tinka, pvz., montuojant dekoracines juostas ir dangas.
Baltas smūgiavimo korpusas darbui be trinties, nesusidaro dryžių. Rankeną galima reguliuoti 90°.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį