Klijavimo plaktukas 3

Prekės Nr.: 755455 3
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Smūgiavimo korpuso ilgis 140 mm
Smūgiavimo korpuso ilgis plotis 70 mm
Bendras ilgis 280 mm
Svoris 1 300 g
Spalva juoda
Produkto rūšis Plaktukas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 755455 3
EAN / GTIN 4000896008728
Gamintojo numeris 1959-3

Aprašymas

Modelis:

Lenkta, stabili plastikinė rankena. Smūgiavimo korpusas su elastinga užpildo mase medžiagas ir paviršius tausojantiems smūgiams. Idealiai tinka, pvz., montuojant dekoracines juostas ir dangas.
Rankeną galima reguliuoti 90°.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį