Plastikinis plaktukas su poliuretano antgaliais 50 mm

Prekės Nr.: 754200 50
reikia užklausti
Yra sandėlyje
65 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Plaktuko galvutės ⌀ (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas 102
Plaktuko galvutės ⌀ 50 mm
Serija 102
Galvutės ilgis su antgaliais 115 mm
Koto ilgis 340 mm
Korpuso ⌀ 50 mm
Svoris 0,905 kg
Darbinė medžiaga Poliuretanas, vidutinio kietumo
Žaliava Kotas Uosis
be atatrankos ne
Galimi įvairūs antgalių deriniai taip
Produkto rūšis Plaktukas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 754200 50
EAN / GTIN 4013288001542
Gamintojo numeris 05000530001

Aprašymas

Modelis:

Tvirta vidurinė dalis iš cinko lydinio su apsaugine koto įvore ir smūgiams atspariais antgaliais. Su lenktu plaktuko kotu.
Su trynimui atspariais, neskilinėjančiais antgaliais iš poliuretano (rudais).

Paskirtis:

Detalių uždėjimui bei pakreipimui ant darbinių paviršių arba atsargiam darbui kalant ar montuojant.

Atsarginė dalis:

Atsarginius antgalius Cellidor žr. Nr. 754300; atsarginius kotus žr. Nr. 754400.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį