Plastikinis plaktukas su poliuretano antgaliais, Plaktuko galvutės ⌀: 22mm

Prekės Nr.: 754200 22
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
61 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Plaktuko galvutės ⌀ (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas 102
Plaktuko galvutės ⌀ 22 mm
Serija 102
Galvutės ilgis su antgaliais 75 mm
Koto ilgis 250 mm
Korpuso ⌀ 22 mm
Svoris 0,193 kg
Darbinė medžiaga Poliuretanas, vidutinio kietumo
Žaliava Kotas Uosis
be atatrankos ne
Galimi įvairūs antgalių deriniai taip
Produkto rūšis Plaktukas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 754200 22
EAN / GTIN 4013288001498
Gamintojo numeris 05000505001
Gamintojas Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Germany, www.wera.de

Aprašymas

Modelis:

Tvirta vidurinė dalis iš cinko lydinio su apsaugine koto įvore ir smūgiams atspariais antgaliais. Su lenktu plaktuko kotu.
Su trynimui atspariais, neskilinėjančiais antgaliais iš poliuretano (rudais).

Paskirtis:

Detalių uždėjimui bei pakreipimui ant darbinių paviršių arba atsargiam darbui kalant ar montuojant.

Atsarginė dalis:

Atsarginius antgalius Cellidor žr. Nr. 754300; atsarginius kotus žr. Nr. 754400.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį