{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Gamintojo pavadinimas | SIMPLEX | |
Serija | SIMPLEX plaktukas | |
Galvutės ilgis su antgaliais | 135 mm | |
Antgalių smūginės plokštumos ⌀ | 50 mm | |
Koto ilgis | 310 mm | |
Bendras ilgis | 365 mm | |
Svoris | 0,74 kg | |
Korpuso medžiaga | Aliuminis | |
Darbinė medžiaga | Gumos kompozicija, vidutinio kietumo | |
Žaliava Kotas | Mediena | |
Spalva | juodi | |
Produkto rūšis | Plaktukas |
Produkto numeris | 752800 50A | |
EAN / GTIN | 4030618300380 | |
Gamintojo numeris | 3102.050 |