Centravimo kaltas 8-11 mm

Prekės Nr.: 749800 8-11
reikia užklausti
Yra sandėlyje
79 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kiaurymės ⌀ (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

kiaurymės ⌀ 8 mm - 11 mm
visas ilgis 105 mm
Produkto rūšis Kaltukai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 749800 8-11
EAN / GTIN 4049002023866
Gamintojo numeris R430 141

Aprašymas

Modelis:

Susideda iš žymeklio adatos, kreipiančiosios įvorės ir centravimo įvorės. Žymeklio adata galandama.

Paskirtis:

Ženklinimas pagal pavyzdinę detalę arba šabloną.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį