Centravimo kaltas 11-16 mm

Prekės Nr.: 749800 11-16
reikia užklausti
Yra sandėlyje
58 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kiaurymės ⌀ (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

kiaurymės ⌀ 11 mm - 16 mm
visas ilgis 115 mm
Produkto rūšis Kaltukai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 749800 11-16
EAN / GTIN 4049002023873
Gamintojo numeris R430 142

Aprašymas

Modelis:

Susideda iš žymeklio adatos, kreipiančiosios įvorės ir centravimo įvorės. Žymeklio adata galandama.

Paskirtis:

Ženklinimas pagal pavyzdinę detalę arba šabloną.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį