Centravimo kaltukas mechanikams, Visas ilgis: 90mm

Prekės Nr.: 749200 90
reikia užklausti
Yra sandėlyje
260 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Visas ilgis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

visas ilgis 90 mm
Koto ⌀ 8 mm
Viršūnės kietis apie 59 HRC
Smūginė galvutė pagerintos kokybės
Medžiaga Chromo vanadžio plienas
Paviršius chromuotas
Produkto rūšis Kaltukai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 749200 90
EAN / GTIN 7610733200405
Gamintojo numeris 705.1

Aprašymas

Modelis:

Iš apvaliojo plieno, kotas rombinis. Grūdinta, specialiai pagerinta kalimo galva leidžia išvengti kalto atskilimų. Itin aukšta kokybė, maksimalus smaigalių kietis – apie 59 HRC ir ypatingas tvirtumas.

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį