Kaiščiamušių rinkinys mechanikams plastikiniame stovelyje, Kaiščiamušių skaičius: 11

Prekės Nr.: 747700 11
Price per 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
111 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kaiščiamušių skaičius Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Produkto rūšis Kaiščiamušiai

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 747700 11
EAN / GTIN 7610733086917
Gamintojo numeris 715.H

Aprašymas

Modelis:

Iš apvalaus plieno, itin siauras ir patogus. Su rombai raižytu kotu. Grūdinta, specialiai pagerinta kalimo galva leidžia išvengti kalto atskilimų. Didžiausias įmanomas kietumas apie 59 HRC ir ypatingas tvirtumas. Realus ⌀ 0,05 – 0,5 mm mažesnis nei nominalusis matmuo neleidžia kaiščiamušiui užstrigti kiaurymėje.

Apdirbama medžiaga:

Ekstra chromo vanadžio plienas, paviršius chromuotas.

Turinys:

po 1 kaiščiamušį Nr. 747500: Dyd. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9
po 1 žymeklį Nr. 749200: dyd. 90 ir 100

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį