Kaiščiamušis su rankena 12 mm

Prekės Nr.: 747100 12
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
55 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Smaigalių ⌀ (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Rinkinys už geresnę kainą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Smaigalių ⌀ 12 mm
visas ilgis L1 280 mm
Koto ilgis L2 130 mm
Koto ⌀ S 16 mm
Smūginė galvutė specialiai pagerinta smūginė galvutė
Rankena su vibraciją slopinančiais daugiakomponenčiais apvalkalais
Pagerinimas visas grūdintas
Medžiaga Apvalus plienas
Produkto rūšis Kaiščiamušiai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 747100 12
EAN / GTIN 3148511594599
Gamintojo numeris 249.G12

Aprašymas

Modelis:

Apvalus plienas su cilindriniu virbu, grūdintas. Atatranką slopinanti saugi rankena suteikia daugiau komforto ir tikslumo. Speciali kalimo antgalio apsauga leidžia išvengti atskilimų kalto viršuje.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį