Kaiščiamušis su rankena 10 mm

Prekės Nr.: 747100 10
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
10 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Smaigalių ⌀ (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Rinkinys už geresnę kainą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Smaigalių ⌀ 10 mm
visas ilgis L1 230 mm
Koto ilgis L2 100 mm
Koto ⌀ S 14 mm
Smūginė galvutė specialiai pagerinta smūginė galvutė
Rankena su vibraciją slopinančiais daugiakomponenčiais apvalkalais
Pagerinimas visas grūdintas
Medžiaga Apvalus plienas
Produkto rūšis Kaiščiamušiai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 747100 10
EAN / GTIN 3148511594582
Gamintojo numeris 249.G10

Aprašymas

Modelis:

Apvalus plienas su cilindriniu virbu, grūdintas. Atatranką slopinanti saugi rankena suteikia daugiau komforto ir tikslumo. Speciali kalimo antgalio apsauga leidžia išvengti atskilimų kalto viršuje.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį