Kaiščiamušių rinkinys plastikiniame laikiklyje, itin aukštos kokybės dažyti milteliniu būdu 6

Prekės Nr.: 746930 6
reikia užklausti
Yra sandėlyje
490 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kaiščiamušių skaičius Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Kaiščiamušių skaičius 6
    Produkto rūšis Kaiščiamušiai

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 746930 6
    EAN / GTIN 7610733243105
    Gamintojo numeris 755.BL RB

    Aprašymas

    Modelis:

    Storas aštuonbriaunis kotas su cilindriniu virbu. Tolygiai grūdintas per visą ilgį. Speciali kalimo antgalio apsauga leidžia išvengti atskilimų kalto viršuje. Realus 0,05–0,5 mm ⌀ mažesnis nei nominalusis matmuo neleidžia kaiščiamušiui užstrigti kiaurymėje.
    Itin aukšta kokybė, t.y. didžiausias įmanomas smaigalių kietis - apie 59 HRC ir ypatingas tvirtumas.

    Apdirbama medžiaga:

    Itin aukštos kokybės iš chromo vanadžio plieno, chromuotas ir dažytas milteliniu būdu.

    Turinys:

    po 1 kaiščiamušį: 2; 3; 4; 5; 6; 8 mm